メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H8SO3-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:バッフル有
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 15-16
ホンダ[HONDA] VFR800F [RC79] 14-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.9
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:72.74kW/10000rpm
最大出力:75.75kW/10000rpm
STD 最大トルク:73.8Nm/8600rpm
最大トルク:76.4Nm/8650rpm


