メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D10SO7-HZC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-0251)をご使用頂くと、EC対応となります。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-14
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 09-10
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:4.9
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-025/1)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:57.88kW/8100rpm
最大出力:58.47kW/8340rpm
STD 最大トルク:74.6Nm/6400rpm
最大トルク:76.4Nm/6400rpm
オプション:品番:P-KAT-025/1


