スリップオンライン チタン SM-K10SO1T

スリップオンライン チタン SM-K10SO1T - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:SM-K10SO1T
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。
販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:1.0
STD音量:92 dB / 4800 rpm
音量:98 dB / 4800 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:メガフォン
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:91.93kW/10000rpm
最大出力:97.38kW/10200rpm
STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm
最大トルク:105.6Nm/8050rpm
オプション:品番:E-K10R3

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.6チタンタイプスリップオン音量98 dB / 4800 rpm加工音量(dB)STD:92/4800rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474209SM-K10SO1T
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする