スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP

スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.4kg
重量[キログラム]:1.9kg
材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-ZX636J
エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
JMCA認証番号:JMCA1024109083

仕様JMCA対応材質サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-ZX636J質量(kg)1.9、STD:4.4カーボン区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:ZX636EE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474638S-K6SO7-HZC/3JPP
216,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする