セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット - タジマツール(TJMデザイン)

セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!
タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品
電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備
前後左右4カ所にセフ取付溝
セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます
※通常のセフフックの取付けはできません
ヘッドバンドにセフフック付
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用

用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔内容量1個
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14476011HSMBA1汗取りクロス(HAAC)、汗取りタオルブラック(HAATBK)、あご耳紐セットビニールスモーク(HASVCS)【ヒサシ】スモーク840マットブラック
44,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
14476020HSWA1充電池3730(LE-ZP3730)×2個、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、汗取りタオルホワイト(HAATW)、あご耳紐セットビニールクリア(HASVC)【ヒサシ】ホワイト790ホワイト
42,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
14476029HSMBSA1汗取りクロス(HAAC)、汗取りタオルブラック(HAATBK)、あご耳紐セットビニールスモーク(HASVCS)【ヒサシ】スモーク925マットブラック
49,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
14476038HSWSA1充電池3730(LE-ZP3730)×2個、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、汗取りタオルホワイト(HAATW)、あご耳紐セットビニールクリア(HASVC)【ヒサシ】ホワイト875ホワイト
47,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする