セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット

セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット - タジマツール(TJMデザイン)

セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!
現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品
小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト
後面:リアカバー

用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔内容量1個
注意
※使用電圧7,000V以下の電気用は満たしていません
※付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14476065HSWB2610
13,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
14476081HSWSB2695
18,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする