DEWALT
ポールヘッジトリマー(18V)
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。
ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途
高所の剪定作業に最適です。
仕様
加工数(spm/分):2800
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7598
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
1788
幅(mm)
180
高さ(mm)
200
電源(V)
100
刃長(mm)
560
刈込み幅(mm)
550
充電時間(分)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474979
DCMPH566P1-JP
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください