曜日別特売

充電インパクトドライバー(18V)

充電インパクトドライバー(18V) - DEWALT

18Vトップクラスのトルク205Nmです。
暗所に便利な3点LEDライト付です。
ボールベアリング、切削ギア採用で高耐久性設計です。
プレジションドライブ機能によりネジをなめるリスクを軽減します。
3段階切替機能によりスムーズな作業ができます。
軽量ボディー0.9kg(本体のみ)です。

用途ネジやボルトの締付、はずしに。付属品4.0Ah電池パック(DCB182-JP)×2個、充電器(DCB115-JP)、本体ケーストラスコ品番829-1536材質グラスフィルドナイロン幅(mm)60高さ(mm)245奥行(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3250最大締付トルク(N・m)205打撃数(min-1)0~3800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474875DCF887M2-JP
51,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする