曜日別特売

エアダスターブロワー突風GUNトムキャット

エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業エアダスターブロワー突風GUNトムキャット - 日動工業

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!

仕様屋内用その他【ブースト】20回(満充電時)付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル質量(g)419寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近)バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh充電時間(時間)5~6(5V/2A)連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h内容量1台
注意
※USB-ACアダプタDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意下さい)
※本製品は動作中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のために、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。保護具なしのでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
※絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しないでください、死亡または失明など、重傷を負う可能性があります。
※運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やだぶついた衣類およびネックレスなどの装飾品は、回転部に巻き込まれるおそれがあります。装飾品は着用せず、髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
14532659TPG-PI-M
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
¥18,000
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする