ステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0593

ステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0593 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0593 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0593 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0593 - エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0593 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0593
S&S創業者が考案し、息子のジョージ・B・スミスが市場に送り出したクラシックツースロートキャブとそれにマッチしたエアクリーナーは、10年以上に渡ってVツインの分野でマイルストーンとなる性能を発揮してきました。ツースロートインテークのユニークなスタイルにインスパイアされ生み出された新しいトリビュートエアクリーナーカバーは、実績あるステルスフィルターシステムに取り付けることによりクラシックな外観と最新のパフォーマンスを両立させます。
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ

付属品カバーのみ材質アルミグロスブラックタイプステルスエアクリーナー表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521215170-0593
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする