イースタン工業
ラルチェ 流し台
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途
3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。
付属品
4本差し包丁差し
穴径(Φmm)
【水栓】38
間口W×奥行D×高さH(mm)
1650×600×850+40
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(底部)
アルミ貼り
排水金具
Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
ナチュラルウッド(コート紙)
パステルグリーン(コート紙)
ホワイト(低圧メラミン)
シンク位置
右
左
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(扉)
シンク位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14537148
LAⅢ-165-C3LW
ホワイト(低圧メラミン)
左
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537157
LAⅢ-165-C3LG
パステルグリーン(コート紙)
左
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537166
LAⅢ-165-C3LN
ナチュラルウッド(コート紙)
左
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537175
LAⅢ-165-C3LD
ダークウッド(コート紙)
左
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537191
LAⅢ-165-C3RW
ホワイト(低圧メラミン)
右
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537200
LAⅢ-165-C3RG
パステルグリーン(コート紙)
右
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537209
LAⅢ-165-C3RN
ナチュラルウッド(コート紙)
右
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14537218
LAⅢ-165-C3RD
ダークウッド(コート紙)
右
¥
125,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。