LED ライト付き電動エアーポンプ

LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプ - TAIGASHOJI(大河商事)

軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ
軽量&コンパクトデザイン
高速エア注入 驚異のスピード!
多用途ノズル付
LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。

用途自動車、バイク、自転車、ボール類セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル材質ABS/鉄ブラック質量(g)約484出力7.4V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152入力5V/2A連続使用時間(分)約30バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)充電時間約2時間空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])内容量1個
注意
※・タイヤの空気圧はメーカー指定値をご確認ください。
※・使用後は安全のため、適切に収納してください。
※・空気ポンプを長時間使用すると、ホースと接続部の温度が上昇します。やけどを防ぐため、触れないでください。
※・空気を入れる際、本体を放置しないでください。設定した空気圧が高すぎないように膨張過程を観察してください。
※・動作中に異常な音や過熱が発生した場合、ただちに電源を切ってください。
※・製品の保管温度は-10℃以下、または45℃以上にならないようにしてください。過熱や過冷却は製品寿命を縮め、内蔵バッテリーを損傷する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14535529mono069-bk
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする