スチール宅配ボックス

スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)スチール宅配ボックス - TAIGASHOJI(大河商事)

置き配・非対面をもっと安全に!防犯機能のついた宅配ボックスです。
約31Lの大容量
安心の防水・防塵仕様
ダイヤル錠付扉で盗難を防止 宅配ボックスがあれば、家に居ても・居なくても大丈夫。受け取り時間を気にせず、安心してお出かけが出来ます。

用途宅配ボックス材質スチール質量(kg)約10.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】44×35×64.5【保管スペース】42×31×42【投函口】37×28×13内容量1個
注意
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※サイズ内の荷物でも形状により収納できない場合がございます。
※本製品は完全防水ではありません。屋根のある場所に設置してください。
※パスワードを忘れた場合の解除に関する保証はできかねます。
※不安定な場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14535520mono066-bk
21,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする