曜日別特売

T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル - 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル - 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル - 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル - 冨士電線(四国)

1、耐油性 4、耐ノイズ性
2、耐候性 5、耐震性
3、耐水性 6、耐摩耗性

用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14495157T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(10m)2
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495166T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(10m)3
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495175T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(10m)4
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495191T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(10m)6
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495200T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(10m)8
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
14495209T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(10m)12
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
14496995T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(20m)2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497011T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(20m)3
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497020T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(20m)4
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497029T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(20m)6
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497038T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(20m)8
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497047T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(20m)12
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
14498840T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(30m)2
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
14498849T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(30m)3
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14498858T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(30m)4
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
14498867T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(30m)6
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
14498876T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(30m)8
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14498885T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(30m)12
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14500678T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(40m)2
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
14500687T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(40m)3
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
14500696T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(40m)4
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
14500705T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(40m)6
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14500721T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(40m)8
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14500730T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(40m)12
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14502516T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(50m)2
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14502525T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(50m)3
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
14502541T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(50m)4
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14502550T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(50m)6
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14502559T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(50m)8
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14502568T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(50m)12
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14504361T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(60m)2
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
14504370T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(60m)3
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
14504379T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(60m)4
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14504388T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(60m)6
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14504397T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(60m)8
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14504406T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(60m)12
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14506199T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(70m)2
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
14506208T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(70m)3
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14506217T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(70m)4
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14506226T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(70m)6
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14506235T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(70m)8
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14506251T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(70m)12
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14508037T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(80m)2
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14508046T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(80m)3
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14508055T-2PNCT-SB4C×0.75SQ1巻(80m)4
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14508071T-2PNCT-SB6C×0.75SQ1巻(80m)6
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14508080T-2PNCT-SB8C×0.75SQ1巻(80m)8
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14508089T-2PNCT-SB12C×0.75SQ1巻(80m)12
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14509875T-2PNCT-SB2C×0.75SQ1巻(90m)2
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
14509891T-2PNCT-SB3C×0.75SQ1巻(90m)3
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする