冨士電線(四国)
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
1、耐油性
2、耐候性
3、耐摩耗性
4、耐ノイズ性
用途
移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
260
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14495218
2PNCT-SB2C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495227
2PNCT-SB2C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495236
2PNCT-SB2C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495245
2PNCT-SB3C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495261
2PNCT-SB3C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495270
2PNCT-SB3C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495279
2PNCT-SB4C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495288
2PNCT-SB4C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495297
2PNCT-SB4C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495306
2PNCT-SB4C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
4
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495315
2PNCT-SB5C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495331
2PNCT-SB6C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495340
2PNCT-SB6C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495349
2PNCT-SB6C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495358
2PNCT-SB8C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495367
2PNCT-SB8C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495376
2PNCT-SB10C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
10
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495385
2PNCT-SB10C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
10
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495401
2PNCT-SB12C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495410
2PNCT-SB12C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
12
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495419
2PNCT-SB16C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
16
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495428
2PNCT-SB16C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
16
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495437
2PNCT-SB20C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
20
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495446
2PNCT-SB20C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
20
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495455
2PNCT-SB30C×1.25SQ
1巻(10m)
1.25SQ
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495471
2PNCT-SB30C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497056
2PNCT-SB2C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497065
2PNCT-SB2C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497081
2PNCT-SB2C×3.5SQ
1巻(20m)
3.5SQ
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497090
2PNCT-SB3C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497099
2PNCT-SB3C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497108
2PNCT-SB3C×3.5SQ
1巻(20m)
3.5SQ
3
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497117
2PNCT-SB4C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497126
2PNCT-SB4C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497135
2PNCT-SB4C×3.5SQ
1巻(20m)
3.5SQ
4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497151
2PNCT-SB4C×5.5SQ
1巻(20m)
5.5SQ
4
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497160
2PNCT-SB5C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497169
2PNCT-SB6C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497178
2PNCT-SB6C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497187
2PNCT-SB6C×3.5SQ
1巻(20m)
3.5SQ
6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497196
2PNCT-SB8C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
8
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497205
2PNCT-SB8C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
8
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497221
2PNCT-SB10C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497230
2PNCT-SB10C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497239
2PNCT-SB12C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
12
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497248
2PNCT-SB12C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497257
2PNCT-SB16C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
16
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497266
2PNCT-SB16C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
16
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497275
2PNCT-SB20C×1.25SQ
1巻(20m)
1.25SQ
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14497291
2PNCT-SB20C×2SQ
1巻(20m)
2SQ
20
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表