冨士電線(四国)
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
5、防爆性
用途
鉱山坑内移動用電気機器電源用
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
560
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14494597
3PNCT1C×14SQ
1巻(10m)
14SQ
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494606
3PNCT1C×22SQ
1巻(10m)
22SQ
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494615
3PNCT1C×38SQ
1巻(10m)
38SQ
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494631
3PNCT1C×60SQ
1巻(10m)
60SQ
1
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494640
3PNCT1C×100SQ
1巻(10m)
100SQ
1
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494649
3PNCT1C×150SQ
1巻(10m)
150SQ
1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494658
3PNCT2C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494667
3PNCT2C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494676
3PNCT2C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14494685
3PNCT2C×8SQ
1巻(10m)
8SQ
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494701
3PNCT2C×14SQ
1巻(10m)
14SQ
2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494710
3PNCT2C×22SQ
1巻(10m)
22SQ
2
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494719
3PNCT3C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494728
3PNCT3C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494737
3PNCT3C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494746
3PNCT3C×8SQ
1巻(10m)
8SQ
3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494755
3PNCT3C×14SQ
1巻(10m)
14SQ
3
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494771
3PNCT3C×22SQ
1巻(10m)
22SQ
3
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494780
3PNCT3C×38SQ
1巻(10m)
38SQ
3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494789
3PNCT3C×60SQ
1巻(10m)
60SQ
3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494798
3PNCT3C×100SQ
1巻(10m)
100SQ
3
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494807
3PNCT4C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494816
3PNCT4C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494825
3PNCT4C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494841
3PNCT4C×8SQ
1巻(10m)
8SQ
4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14494850
3PNCT4C×14SQ
1巻(10m)
14SQ
4
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494859
3PNCT4C×22SQ
1巻(10m)
22SQ
4
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494868
3PNCT4C×38SQ
1巻(10m)
38SQ
4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494877
3PNCT4C×60SQ
1巻(10m)
60SQ
4
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494886
3PNCT4C×100SQ
1巻(10m)
100SQ
4
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494895
3PNCT5C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494911
3PNCT5C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494920
3PNCT5C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494929
3PNCT5C×8SQ
1巻(10m)
8SQ
5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494938
3PNCT6C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494947
3PNCT6C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494956
3PNCT6C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
6
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494965
3PNCT6C×8SQ
1巻(10m)
8SQ
6
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494981
3PNCT6C×14SQ
1巻(10m)
14SQ
6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494990
3PNCT7C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14494999
3PNCT7C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
7
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495008
3PNCT7C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495017
3PNCT7C×8SQ
1巻(10m)
8SQ
7
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495026
3PNCT8C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495035
3PNCT8C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495051
3PNCT8C×5.5SQ
1巻(10m)
5.5SQ
8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495060
3PNCT10C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495069
3PNCT10C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
10
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495078
3PNCT12C×2SQ
1巻(10m)
2SQ
12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14495087
3PNCT12C×3.5SQ
1巻(10m)
3.5SQ
12
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表