メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:4111-266
グランドナショナル2-1がインディアンVツインに野太いサウンドを与えます。4インチ径サイレンサー仕様のフルエグゾーストシステムです。マットブラックとは異なる、目の粗い少し光沢のあるガーディアンブラック塗装も特徴的です。米国騒音規制J2825に準拠、米国製。
販売備考:スカウトモデル用フルエグゾースト
適合情報:
インディアン[INDIAN] SCOUT [スカウト] 19-22
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール/アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:バッフルは脱着タイプ(J2825準拠)
使用上の注意:一般公道使用不可


