リペア POWER TUNE DUALS ブラック 550-0705

リペア POWER TUNE DUALS ブラック 550-0705 - エスアンドエスサイクルリペア POWER TUNE DUALS ブラック 550-0705 - エスアンドエスサイクルリペア POWER TUNE DUALS ブラック 550-0705 - エスアンドエスサイクルリペア POWER TUNE DUALS ブラック 550-0705 - エスアンドエスサイクルリペア POWER TUNE DUALS ブラック 550-0705 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0705
ツーリングモデル用EL DORADOエキゾーストシステム用交換部品
販売備考:M8用ですが、TWIN CAMと同様に左右の口径が同じ太さです。
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):塗装
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:差込口対称型(1995~2016年式)マフラーに適合
特記事項:リペアヘッダーパイプ
リペア:品番:550-0702C,550-0700C,

仕様●リペア品番:550-0702C,550-0700C,●JMCA:一般公道使用不可●特記事項:リペアヘッダーパイプ●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無適合550-0699A/550-0700A/550-0701A材質スチールブラック備考差込口対称型(1995~2016年式)マフラーに適合タイプパワーチューンデュアルズ表面処理塗装加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524250550-0705
133,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする