GRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719

GRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719 - エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719 - エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719 - エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719 - エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL S/O CHR 550-0719 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0719
最大17%の馬力アップと9%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)。レース仕様にインスパイアされたGrand Nationalエンドキャップ。純正よりも深く轟くような音。米国50州規制適合。
販売備考:FXD/FXDBなどの純正スタッガードマフラー装着車に適合
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0721,

仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0721,付属品取付ハードウェア材質スチールクローム備考消音器取り外し可能なタイプタイプグランドナショナル表面処理クロームメッキ加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14522956550-0719
78,300
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする