メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0728
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:クローム
材質[素材]:ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:O2センサーアダプター
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
関連商品:品番:550-0729,550-0759C,550-0758D,


