曜日別特売

SIDEWINDER 2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729

SIDEWINDER  2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER  2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER  2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER  2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER  2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0729
販売備考:取付には専用ガスケットが必要です。
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:O2センサーアダプター
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
関連商品:品番:550-0728,550-0759C,550-0758D,

仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0728,550-0759C,550-0758D,付属品O2センサーアダプター適合TOURING 17-21材質ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミブラック備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理セラミック塗装加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525790550-0729
288,700
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする