メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0758D
S&Sが別次元のハイパフォーマンスバガーエキゾーストを生み出しました。抵抗の少ないステンレスヘッダー、高度に設計された集合形状、そして4.5インチサイレンサーを組み合わせた新しいサイドワインダーは、スタイルとパワーの完璧なコンビネーションを具現化します。
販売備考:550-0758Cより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:O2センサーアダプター
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
使用上の注意:一般公道使用不可
関連商品:品番:550-0728,550-0729,550-0759C,


