メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0777
ハイパフォーマンスバガー 用の2-1スタイルパワーとトルクの向上特徴あるアルミ削り出しブラックエンドキャップ段付きステンレスヘッダー取り外し可能な消音器米国製
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア、ワイドバンドまたは純正O2センサーを使用できるアダプター
関連商品:品番:550-0776,


