SUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B

SUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B - エスアンドエスサイクルSUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B - エスアンドエスサイクルSUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B - エスアンドエスサイクルSUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B - エスアンドエスサイクルSUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0789B
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン
販売備考:550-0789Aより品番変更 適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
オプション:品番:560-0259A,
関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0791B,

仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0791B,付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)材質スチールブラック備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525991550-0789B
304,200
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする