メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0791B
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン
販売備考:適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
オプション:品番:560-0259A,
関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0789B,


