曜日別特売

パッセンジャーペグリロケーションBRKT 550-0801

パッセンジャーペグリロケーションBRKT 550-0801 - エスアンドエスサイクルパッセンジャーペグリロケーションBRKT 550-0801 - エスアンドエスサイクルパッセンジャーペグリロケーションBRKT 550-0801 - エスアンドエスサイクルパッセンジャーペグリロケーションBRKT 550-0801 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0801
グランドナショナル2-2(ダイナまたはM8)のブラケットにマウントします。洗練されたフットレストパッドはパッセンジャーを振動から守り、安全なライドを提供します。排気管と車両の外観を邪魔しないステルスデザイン。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):パウダーコート

材質スチールブラックタイプグランドナショナル表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14519307550-0801
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする