曜日別特売

GRAND NATIONAL 2-2 CHR 550-0816A

GRAND NATIONAL 2-2 CHR 550-0816A - エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL 2-2 CHR 550-0816A - エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL 2-2 CHR 550-0816A - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0816A
2-2フリーフロー設計がもたらす確かな馬力の向上。外からは見えないクロスオーバー構造により、2-1と同等の性能を実現。フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを採用。S&Sブレーキペダルキットご購入でフロアボード、フォワードコントロール、ミッドコントロールに適合。O2センサーポートにより、ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用が可能です。ハイフロー触媒コンバーターは、ストレートスルーシステムの性能を維持します。レース仕様のグランドナショナルエンドキャップ。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:クローム
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:右側パッセンジャーペグリロケーションブラケット
備考:適合注意:FXBB/FXLR/FLSL/FXFB/FLDEに適合
オプション:品番:560-0259A,

付属品右側パッセンジャーペグリロケーションブラケット材質ステンレスクローム備考適合注意:FXBB/FXLR/FLSL/FXFB/FLDEに適合タイプグランドナショナル表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525020550-0816A
231,400
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする