曜日別特売

スーパーストリート 2-1 550-0951

スーパーストリート 2-1 550-0951 - エスアンドエスサイクルスーパーストリート 2-1 550-0951 - エスアンドエスサイクルスーパーストリート 2-1 550-0951 - エスアンドエスサイクルスーパーストリート 2-1 550-0951 - エスアンドエスサイクルスーパーストリート 2-1 550-0951 - エスアンドエスサイクルスーパーストリート 2-1 550-0951 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0951
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現。フロントとリアのヘッダーはフルヒートシールド仕様。ステンレス製ステップヘッダー構造。多面的なエンドキャップデザイン。O2センサーポートにより、ワイドバンドまたは純正O2センサーが使用可能。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 07-13
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
特記事項:フォワードまたはミッドコントロールに適合
関連商品:品番:550-0952A,

仕様●特記事項:フォワードまたはミッドコントロールに適合●関連商品品番:550-0952A,付属品取付ハードウェア材質ステンレスブラック備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能タイプスーパーストリート表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525038550-0951
234,900
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする