曜日別特売

DAIMONDBACK 2-1 ブラック 550-1028

DAIMONDBACK 2-1 ブラック 550-1028 - エスアンドエスサイクルDAIMONDBACK 2-1 ブラック 550-1028 - エスアンドエスサイクルDAIMONDBACK 2-1 ブラック 550-1028 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1028
リアアクスルまで届かない短めの4インチ径サイレンサーが特徴的なフルエキゾーストシステム。精密に計算されたデザインと曲げは最適な地面とのクリアランスを実現し、コーナリング時でも安心です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:ダイヤモンドバック
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付ハードウェア
関連商品:品番:550-1000,

仕様関連商品品番:550-1000,付属品取付ハードウェア材質ステンレスブラックタイプダイヤモンドバック表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525686550-1028
281,900
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする