曜日別特売

SIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086

SIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086 - エスアンドエスサイクルSIDEWINDER 2-1 +CAT スモーキークローム Lava Chrome 550-1086 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1086
S&S独自のスモーキークロームであるLava Chromeを施したSidewinderフルエグゾーストシステムです。2-1システムのよりレーシーなルックスをパフォーマンスをもたらします。アルミ削り出しエンドキャップ、米国製。
販売備考:米国騒音・49州排ガス規制適合モデル
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:O2センサーアダプター
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
使用上の注意:一般公道使用不可
関連商品:品番:550-0758D,550-1087

仕様関連商品品番:550-0758D,550-1087付属品O2センサーアダプター材質スチールスモーキークローム備考アルミ削り出しエンドキャップタイプSidewinder 2-1表面処理クロームメッキ内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525370550-1086
266,200
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする