メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0621
7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。ガーディアンブラック仕上げ。タキシードブラックの特徴あるアルミ削り出しスラスターエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。
販売備考:ジェットブラック/ブラックコントラストエンドキャップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール/アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
口径:4.5インチ
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:ブラックスラスターエンドキャップ
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016,


