曜日別特売

スリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623

スリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクルスリップオン トレーサー クローム/ブラック 550-0623 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0623
7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。クローム仕上げ。タキシードブラックの特徴あるアルミ削り出しトレーサーエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。
販売備考:クローム/ブラックコントラストエンドキャップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:Mk45
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール/アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
口径:4.5インチ
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:ブラックトレーサーエンドキャップ
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,
関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,

仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,付属品取付ハードウェア材質スチール/アルミクローム備考ブラックトレーサーエンドキャップタイプMk45表面処理クロームメッキ加工口径4.5インチmm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524180550-0623
131,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする