曜日別特売

スラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691

スラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691 - エスアンドエスサイクルスラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691 - エスアンドエスサイクルスラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691 - エスアンドエスサイクルスラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691 - エスアンドエスサイクルスラッシュダウン スリップオン CHR 550-0691 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0691
クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0692,

仕様関連商品品番:550-0692,付属品取付ハードウェア材質スチールクローム備考消音器取り外し可能なタイプタイプスラッシュカットスリップオン表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14523665550-0691
100,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする