メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0692
クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:ガーディアンブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0691,


