曜日別特売

MK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C

MK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C - エスアンドエスサイクルMK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C - エスアンドエスサイクルMK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C - エスアンドエスサイクルMK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C - エスアンドエスサイクルMK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0700C
米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックスラスターエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。
販売備考:※550-0700Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:EL DORADO
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター
備考:O2センサー位置は純正と同様
リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121
関連商品:品番:550-0702C,550-0701C,

仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0701C,付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター材質スチールブラック備考O2センサー位置は純正と同様タイプEL DORADO表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14526185550-0700C
357,900
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする