メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0703
10.5%の馬力アップと19.8%のトルクアップ(ステルスエアクリーナーキット使用時)。グランドナショナルをイメージしたエンドキャップと深みのあるエキゾーストノート。ステンレス製有孔バッフルは消音材も高性能。
販売備考:XG750/500用スリップオンマフラーです。カラー:ブラック
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20
ハーレー[HARLEY] XG500 [ストリート500] 15-20
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ


