メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0724
最大16%の馬力アップと10%のトルクアップ(ステルスエアクリーナーキットと併用した場合)リーズナブルにパフォーマンスUPクラシックなスラッシュカットスタイル米国50州規制適合取り外し可能な消音器米国製
販売備考:FXDF 08-16/FXDWG 10-16/FXDL(S)15-16に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-17
ハーレー[HARLEY] FXDL [ローライダー] 15-17
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 10-17
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0722,550-0718,550-0720,


