メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0736
販売備考:※ヘリテイジ、デラックス、ファットボブ、スポーツグライド、FXDR(18-19)への装着不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0735,550-0739,550-0756A,550-0752B,550-0753B,


