メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0739
販売備考:※ヘリテイジ、デラックスにのみ適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0735,550-0736,550-0756A,550-0752B,550-0753B,


