JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P

JMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P - エスアンドエスサイクルJMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P - エスアンドエスサイクルJMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P - エスアンドエスサイクルJMCA グランドナショナル S/O CHR 550-0970-P - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0970-P
販売備考:FXBB/FLSL/FXLR(型式:2BL-STJ/原動機型式:J)、FXBRS/FLFBS(型式:2BL-STK/原動機型式:K)にのみ適合。同型式であっても左記車両以外への装着時は車検不可となります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-19
ハーレー[HARLEY] FXBRS [ブレイクアウト] 18-20
タイプ:JMCA認証マフラー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。

付属品取付ハードウェア材質スチールクローム備考注意:車検対応マフラーのためノーマルマフラーよりパワーが下がる可能性があります。タイプJMCA認証マフラー表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524846550-0970-P
206,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする