GNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991

GNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991 - エスアンドエスサイクルGNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991 - エスアンドエスサイクルGNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991 - エスアンドエスサイクルGNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991 - エスアンドエスサイクルGNX スリップオン Mufflers CHR 550-0991 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0991
プレミアムなフィット感、表面仕上げ、サウンド、パワーを備えた4.5インチ系スリップオン。レース仕様にインスパイアされたタキシードブラックフィニッシュのエンドキャップ。ユニークなルーバーバッフルにより、よりワイルドなサウンドを実現。13.5インチまでのリアショックに対応。
販売備考:4.5インチサイレンサー。バッフル付属。13.5インチショック対応。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:GNXスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:ツーリングモデルにのみ適合
特記事項:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0990,

仕様●特記事項:消音器取り外し可能なタイプ●関連商品品番:550-0990,付属品取付ハードウェア材質スチールクローム備考ツーリングモデルにのみ適合タイプGNXスリップオン表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14523970550-0991
115,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする