メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1010
商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)
販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合。21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。**注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:Mk45
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:ブラックカットラスエンド
リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A
関連商品:品番:550-0664,550-0665,550-0666,550-0668,550-0669,550-0670,550-1011,


