メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1072
S&S初となる低排気量日本車向けスリップオン。「ミニモト」と呼ばれるジャンルはアメリカ国内でも人気が高まっています。フラットトラックレース車両を彷彿とさせるルックス、3.5インチ径のステンレスヘアライン加工。バッフルは着脱可能。
販売備考:一般公道使用不可 バッフル着脱仕様
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:取付ハードウェア


