メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1074
スポーツスターの伝統を引き継ぐ新ナイトスター。S&Sのグランドナショナルスリップオンは、トラディショナルな外観とレース仕様のパフォーマンスを車両に提供します。4.5インチサイレンサー、アルミエンドキャップ、着脱式バッフル仕様。
販売備考:一般公道使用不可 バッフル着脱仕様 O2センサーポートあり
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ナイトスター [RH975] 22-23
ハーレー[HARLEY] ナイトスター スペシャル [RH975S] 23
タイプ:グランドナショナル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付ハードウェア
備考:有孔バッフルは脱着タイプ(J2825準拠)


