メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:320-0352
4-3/8インチストローク、8-1/2インチ径フライホイールアセンブリは、純正ピストンを使用している場合、2007-16年HDビッグツインエンジンのオリジナルフライホイールと交換可能です。コンロッドのリストピンエンドは、純正ロッドと同様にテーパー加工されています。スプロケットシャフトは、ベアリングレースが圧入されており、純正のローラースプロケットシャフトベアリングと互換性があります。本ホイールアセンブリは3ピース設計です。ピニオンシャフトとスプロケットシャフトはフライホイールと一体で鍛造されています。アセンブリの唯一のジョイントは、1.671インチ径のコネクティングロッドクランクピンがフライホイールにプレスされる部分です。フライホイールは、熱処理されたクローズドダイ鍛造スチールからCNC加工され、後期スタイルの純正スチールフライホイールより114%強いです。S&Sヘビーデューティー7.659インチコンロッドとテーパーリストピンエンドで組み立てられ、動的バランス調整されています。ピニオンとスプロケットシャフトのベアリング面は、0.0005インチ以下の振れで調整され高回転に対応し、ギアドライブカムとの完全な互換性を持っています。
販売備考:M8除く STOCK PISTON用/ベアリングレース有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
材質[素材]:スチール
備考:スプロケット社シャフトベアリングレース仕様