液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる
多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど
レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる
音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心
ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ
BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる
ステレオイヤホン付属
USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)周波数特性20Hz~20kHz使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)内容量1個