L型 Type-A to Type-Cケーブル ホワイト

L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)L型 Type-A  to Type-Cケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

・L字コネクターの超ショートケーブル
・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター
・2万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大3Aの急速充電/データ転送対応
・安心の1年保証

出力仕様
最大3A充電対応
※充電環境により供給される電流値は異なります。
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)ホワイト仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。規格USB 2.0規格準拠長さ(cm)9本体質量(g)約9本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558446OEC-CBKTC1L-WH9
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする