曜日別特売

耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト

耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

・シルキータッチでやわらかな触り心地
・USB Power Delivery対応で高速充電
・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載
・断線に強い
・安心の2年保証

対応機種
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。ホワイト規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558358OEC-CBSCC10-WH1
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
14558376OEC-CBSCC20-WH2
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする