マルチワンウェイトルクヒンジ

マルチワンウェイトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)マルチワンウェイトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
面付蝶番
コーナー蝶番
裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター質量(g)125トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※HG-TQM30Bはヒンジが開閉しないように仮保持シールで仮固定しています。ヒンジを取り付けてからシールを取り外してください。シールを先に取り外すとヒンジが動き、ヒンジが動かせなくなります。
※扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。(3個以上も可)
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※蝶番・ヒンジに偏荷重がかからないようにしてください。
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※トルクは納入時のトルクです。耐久試験後のトルクではありません。
※開閉試験は常温で行っています(一部製品を除く)。
※一部製品を除き、屋外や粉塵の発生する場所ではご使用頂けません。
※トルクは上蓋扉向けに設定した値です。選定時に必ず実機でお試しください。
※トルクは常温での値です(一部製品を除く)。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558577HG-TQM30Aヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
14558586HG-TQM30Bヒンジ開き方向トルク発生タイプ
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする