アシストトルクヒンジ

アシストトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N
m/ヶ、0~6N
m/セット)。
カバーによりすっきりとした外観になります。

用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。(3個以上も可)
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※蝶番・ヒンジに偏荷重がかからないようにしてください。
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※トルクは納入時のトルクです。耐久試験後のトルクではありません。
※開閉試験は常温で行っています(一部製品を除く)。
※一部製品を除き、屋外や粉塵の発生する場所ではご使用頂けません。
※トルクは上蓋扉向けに設定した値です。選定時に必ず実機でお試しください。
※トルクは常温での値です(一部製品を除く)。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
※同じアシストトルク値の左右セットでお使いください。
※ヒンジに過度な負荷がかからないよう、別途ストッパーを併用してください。
※トルク値はセットの値です。片側1ヶは半分の値になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/セット)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14558620HG-TAJ-LR30264【アシストトルク】6.0~ 8.0(61.2~ 81.6)【保持トルク】0~ 6.0(0~ 61.2)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
14558629HG-TAJ-LR15244【アシストトルク】3.0~ 4.2(30.6~ 42.8)【保持トルク】0~ 6.0(0~ 61.2)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする